ETHERMA - ETR36038 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.4mA2 - 36038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9120054177266
Artikelnummer
ETR36038
Herstellernummer
36038
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
24...24 V
Anschlussleistung:
100...100 W
Leistung:
250 W/m²
Heizleiterbelastung:
13 W/m
Widerstand:
5.76 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
400 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
0.4 m²
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
2.7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein