Startseite

ETHERMA - ETR35994 Heizmatte robust, 1.0mA2, 50x200cm, 160W - 35994

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR35994 Heizmatte robust, 1.0mA2, 50x200cm, 160W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - nein

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Selbstklebend - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015725963

Artikelnummer

ETR35994

Herstellernummer

35994

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

nein

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Selbstklebend:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

176...176 W

Leistung:

200 W/m²

Heizleiterbelastung:

10 W/m

Widerstand:

331 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Fläche:

0.9

Länge:

1800 mm

Breite:

500 mm

Stärke:

3.3 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Die Netzheizmatte NST ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Außenmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfähig ist. Sie eignet sich hervorragend für den Einbau in chemisch aggressiverUmgebung wie öffentliche Toiletten, Bädern oder auch Lackierereien sowie überall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird. Die teflonisolierte Innen- und Außenisolierung ermöglicht die hohe Robustheit der Heizleitung. Die Netzheizmatte NSTdient zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen, Kälteabschottung an Wänden und auch als Freiflächenheizung zum Einbau im Dünnbett. Die sehr geringe Höhe von 3.3 mm ermöglicht einen besonders niedrigen Bodenaufbau bei der Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten. Die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung in das Fliesenkleber- und Mörtelbett, in GFK Liegen u.v.m. Die Netzheizmatte NST hat nur eine Anschlussleitung und durch den Dipolheizleiter ist sie sehr magnetfeldarm. Außen- und Innenmantel: teflonisoliert, maximale Temperaturbeständigkeit bis 150 °C, Heizleiterdicke: 3.3 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12.5x12.5 mm, CE konform, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm² + Schutzgeflecht.