Startseite

ETHERMA - ETR35863 Satellitenantennen-Heizung 200W, fA1/4r - 35863

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR35863 Satellitenantennen-Heizung 200W, fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 120 cm

  • Fläche - 11304 cm²

  • Leistung - 200 W

  • Spannung - 230 V

  • Mit Thermostat - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061399026

Artikelnummer

ETR35863

Herstellernummer

35863

Hersteller

ETR

Durchmesser:

120 cm

Fläche:

11304 cm²

Leistung:

200 W

Spannung:

230 V

Mit Thermostat:

ja

Heizung LNB-Empfängerarm:

ja

Montageart:

kleben

SATHEAT ist ein speziell entwickeltes Heizelement zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parabolantennen für den privaten und öffentlichen Bereich. Das Heizelement ist in 4 Standardgrößen erhältlich und hat ein eingebautes mechanisches Thermostat, welches unter °C einschaltet und erst bei einer Oberflächentemperatur von °C wieder ausschaltet. Das Heizelement ist 100 % UV-beständig. Eine zusätzliche Heizleitung garantiert einen schneefreien Empfängerarm. Die Befestigung erfolgt bauseits, entweder mechanisch oder mit Klebstoff. Auf Wunsch sind auch gerne Größen auf Maß erhältlich. Farbe: grau, CE konform, Anschlussleitung: 3 m, 2x1 mm² Schutzgeflecht, UV-beständig.