ETHERMA - ETR35766 Satellitenantennen-Heizung 140W, fA1/4r - 35766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 95 cm
Fläche - 7084 cm²
Leistung - 140 W
Spannung - 230 V
Mit Thermostat - ja
Packung
1 ST
EAN
9120015722931
Artikelnummer
ETR35766
Herstellernummer
35766
Hersteller
ETR
Durchmesser:
95 cm
Fläche:
7084 cm²
Leistung:
140 W
Spannung:
230 V
Mit Thermostat:
ja
Heizung LNB-Empfängerarm:
ja
Montageart:
kleben
SATHEAT ist ein speziell entwickeltes Heizelement zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parabolantennen für den privaten und öffentlichen Bereich. Das Heizelement ist in 4 Standardgrößen erhältlich und hat ein eingebautes mechanisches Thermostat, welches unter °C einschaltet und erst bei einer Oberflächentemperatur von °C wieder ausschaltet. Das Heizelement ist 100 % UV-beständig. Eine zusätzliche Heizleitung garantiert einen schneefreien Empfängerarm. Die Befestigung erfolgt bauseits, entweder mechanisch oder mit Klebstoff. Auf Wunsch sind auch gerne Größen auf Maß erhältlich. Farbe: grau, CE konform, Anschlussleitung: 3 m, 2x1 mm² Schutzgeflecht, UV-beständig.


