ETHERMA - ETR35765 Satellitenantennen-Heizung 100W, fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 75 cm
Fläche - 4415 cm²
Leistung - 100 W
Mit Thermostat - ja
Montageart - kleben
Packung
1 ST
EAN
9120015722924
Artikelnummer
ETR35765
Herstellernummer
35765
Hersteller
ETR
Durchmesser:
75 cm
Fläche:
4415 cm²
Leistung:
100 W
Mit Thermostat:
ja
Montageart:
kleben
Spannung:
230 V
Heizung LNB-Empfängerarm:
ja


