Startseite

ETHERMA - ETR34976 Gruppenschalter fA1/4r Quarzstrahler IRE

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR34976 Gruppenschalter fA1/4r Quarzstrahler IRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015728971

Artikelnummer

ETR34976

Herstellernummer

34976

Hersteller

ETR

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nennspannung:

400 V

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Min. Tiefe der Gerätedose:

75 mm

Regelt die Leistung in drei Gruppen 0-1/1-2/1-2-3. Beim Einsatz mit EZ300 oder IRE können die Elemente des Wärmestrahlers 1? manuell geschalten werden. Schutzart: IP 42. Abmessungen: 72x64x46 mm.