ETHERMA - ETR34696 Festanschlusskassette fA1/4rWandkonvekto - 34696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Anzahl der Anschlussklemmen - 2
Breite - 100 mm
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP24
Packung
1 ST
EAN
9120015727486
Artikelnummer
ETR34696
Herstellernummer
34696
Hersteller
ETR
Länge:
120 mm
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Breite:
100 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP24
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Tiefe:
25 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Art der Einführung:
Kabel
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Farbe:
weiß
Anbaumöglichkeit:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Plombierbar:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui:
230 V
Einsatztemperatur:
70...70 °C


