ETHERMA - ETR34551 Verbindungsleitung mit Stecker fA1/4r KS - 34551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)
Steckverbindersystem systemgebunden - ja
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
9120015727141
Artikelnummer
ETR34551
Herstellernummer
34551
Hersteller
ETR
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
0.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70...70 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne