ETHERMA - ETR34443 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 15W/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Länge - 30 m
Heizleistung - 15 W/m
Packung
1 ST
EAN
9120061393734
Artikelnummer
ETR34443
Herstellernummer
34443
Hersteller
ETR
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Länge:
30 m
Heizleistung:
15 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.


