Startseite

ETHERMA - ETR33777 Anschluss- und Verteilungsset fA1/4r Hei - 33777

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR33777 Anschluss- und Verteilungsset fA1/4r Hei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anzahl der Datenanschlüsse - 0

  • Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 0

  • Anzahl der Radio-Anschlüsse - 0

  • Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054170991

Artikelnummer

ETR33777

Herstellernummer

33777

Hersteller

ETR

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Datenanschlüsse:

0

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

0

Anzahl der Radio-Anschlüsse:

0

Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:

0

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Modular:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:

0

Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:

0

Das Set enhält alle notwendigen Komponenten für den sicheren Anschluss oder der Verteilung von Heizbändern und Anschlussleitungen. Es besteht aus einer Anschlussdose, den Verschraubungen, dem Schrumpfmaterial und einem Klemmbock.