Startseite

ETHERMA - ETR33768 Heizmatte Estricheinbau, 3.6mA2, 0.55x6. - 33768

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR33768 Heizmatte Estricheinbau, 3.6mA2, 0.55x6.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - nein

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

  • Selbstklebend - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054176009

Artikelnummer

ETR33768

Herstellernummer

33768

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

nein

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Selbstklebend:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

720...720 W

Leistung:

200 W/m²

Heizleiterbelastung:

20 W/m

Widerstand:

73 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Fläche:

3.6

Länge:

6500 mm

Breite:

550 mm

Stärke:

6 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt sattund planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.