ETHERMA - ETR33504 Wand Verteiler bis 20kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 6
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 29 A
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
9120054170649
Artikelnummer
ETR33504
Herstellernummer
33504
Hersteller
ETR
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
6
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
29 A
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Herdanschlussgruppe:
ohne
Mit Klingeltransformator:
nein
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
6
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
1
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Höhe:
1260 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Abschließbar:
nein
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Breite:
600 mm
Mit Zähler:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
48
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Daten:
nein
Einbautiefe:
270...270 mm


