ETHERMA - ETR33235 Heizmatte robust, 2.1mA2, 50x428cm, 640W - 33235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120015726250
Artikelnummer
ETR33235
Herstellernummer
33235
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
640...640 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
22.5 W/m
Widerstand:
83 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
2.14 m²
Länge:
4280 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
2.7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


