ETHERMA - ETR33233 Heizmatte robust, 1.1mA2, 50x210cm, 315W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120015726236
Artikelnummer
ETR33233
Herstellernummer
33233
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1.05 m²
Heizleiterbelastung:
22.5 W/m
Anschlussleistung:
315...315 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
2100 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
168 Ohm
Stärke:
2.7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein