ETHERMA - ETR32989 Heizmatte Estricheinbau, 19.21mA2, 1.05x - 32989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120054175552
Artikelnummer
ETR32989
Herstellernummer
32989
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
2300...2300 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
18 W/m
Widerstand:
23 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
2
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
19.15 m²
Länge:
18300 mm
Breite:
1050 mm
Stärke:
6 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


