ETHERMA - ETR32973 Heizmatte Estricheinbau, 3.0mA2, 0.55x5.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Mit Trägermatte - nein 
- Anschlussspannung - 230...230 V 
- Leistung - 200 W/m² 
- Fixierung des Heizleiters - sonstige 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120054175989
Artikelnummer
ETR32973
Herstellernummer
32973
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
3 m²
Heizleiterbelastung:
20 W/m
Anschlussleistung:
604...604 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
5500 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
550 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
88 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


