ETHERMA - ETR32639 Heizmatte Estricheinbau, 13.16mA2, 0.65x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120105410076
Artikelnummer
ETR32639
Herstellernummer
32639
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
1051...1051 W
Leistung:
80 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
50 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
13.16 m²
Länge:
20250 mm
Breite:
650 mm
Stärke:
6 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


