ETHERMA - ETR32632 Heizmatte Estricheinbau, 13.55mA2, 1.05x - 32632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120054175538
Artikelnummer
ETR32632
Herstellernummer
32632
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
1626...1626 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
18 W/m
Widerstand:
33 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
2
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
13.55 m²
Länge:
12900 mm
Breite:
1050 mm
Stärke:
6 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


