ETHERMA - ETR32462 Heizmatte Estricheinbau, 8.1mA2, 1.05x7.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 120 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120054175491
Artikelnummer
ETR32462
Herstellernummer
32462
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
120 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
8.05 m²
Heizleiterbelastung:
18 W/m
Anschlussleistung:
966...966 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
7650 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1050 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
55 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
2
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


