ETHERMA - ETR32209 Heizmatte robust, 4.4mA2, 50x885cm, 885W - 32209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120015726069
Artikelnummer
ETR32209
Herstellernummer
32209
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
176...176 W
Leistung:
200 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
60 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
0.9 m²
Länge:
1800 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3.3 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


