ETHERMA - ETR32025 Heizmatte Estricheinbau, 4.2mA2, 0.95x4.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Mit Trägermatte - nein 
- Anschlussspannung - 230...230 V 
- Leistung - 150 W/m² 
- Fixierung des Heizleiters - sonstige 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120054175651
Artikelnummer
ETR32025
Herstellernummer
32025
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
4.15 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
624...624 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
4400 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
950 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
144 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


