ETHERMA - ETR30986 Standverteiler bis 40kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 12
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 58 A
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
9120054170588
Artikelnummer
ETR30986
Herstellernummer
30986
Hersteller
ETR
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
12
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
58 A
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Mit Klingeltransformator:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
12
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
1
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Höhe:
2054 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Abschließbar:
nein
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Breite:
564 mm
Mit Zähler:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
48
Tiefe:
280 mm
Geeignet für Daten:
nein
Einbautiefe:
300...300 mm


