ETHERMA - ETR30926 Heizmatte Estricheinbau, 1.7mA2, 0.95x1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Mit Trägermatte - nein 
- Anschlussspannung - 230...230 V 
- Leistung - 150 W/m² 
- Fixierung des Heizleiters - sonstige 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120054175590
Artikelnummer
ETR30926
Herstellernummer
30926
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
1.7 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
257...257 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1800 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
950 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
206 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


