ETHERMA - ETR30011 Installationsschlauch Stapaflex , Asphal - 30011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 20 mm
Ausführung - biegsam gewellt
Innendurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
9120054170731
Artikelnummer
ETR30011
Herstellernummer
30011
Hersteller
ETR
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
20 mm
Ausführung:
biegsam gewellt
Innendurchmesser:
16 mm
Anschluss 1:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anschluss 2:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
220...220 °C


