ETHERMA - ETR29858 Heizungsverteiler, 3 Stromkreise A 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 3
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 16 A
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
9120054170540
Artikelnummer
ETR29858
Herstellernummer
29858
Hersteller
ETR
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Herdanschlussgruppe:
ohne
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
nein
Mit Klingeltransformator:
nein
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
3
Mit Steckdose:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
559 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Abschließbar:
nein
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Breite:
372 mm
Mit Zähler:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
14
Tiefe:
138 mm
Geeignet für Daten:
nein
Einbautiefe:
150...150 mm


