ETHERMA - ETR29522 Heizmatte Estricheinbau, 4.2mA2, 0.55x7. - 29522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120054175644
Artikelnummer
ETR29522
Herstellernummer
29522
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
624...624 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Widerstand:
85 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
4.15 m²
Länge:
7600 mm
Breite:
550 mm
Stärke:
6 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


