ETHERMA - ETR28943 Heizungsverteiler, 4 Stromkreise A 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 4
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 16 A
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
9120054170557
Artikelnummer
ETR28943
Herstellernummer
28943
Hersteller
ETR
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Herdanschlussgruppe:
ohne
Mit Klingeltransformator:
nein
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
4
Mit Steckdose:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
559 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Abschließbar:
nein
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Breite:
372 mm
Mit Zähler:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
14
Tiefe:
138 mm
Einbautiefe:
150...150 mm


