ETHERMA - ETR28059 Feuchtraum Anschlussdose ET-A2, IP44 - 28059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
9120054178751
Artikelnummer
ETR28059
Herstellernummer
28059
Hersteller
ETR
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
nein
Anzahl der Datenanschlüsse:
6
Farbe:
grau
Feuchtraum-Anschlussdose für den sichern Anschluss von Heizbänder, Heizleitungen und Anschlussleitungen.


