Startseite

ETHERMA - ETR26616 Doppelthermostat, Temperaturbereich: -15 - 26616

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR26616 Doppelthermostat, Temperaturbereich: -15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -20...25 °C

  • Temperatur ablesbar - nein

  • Schaltdifferenz einstellbar - ja

  • Länge Kapillar - 0 m

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 0 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054170458

Artikelnummer

ETR26616

Herstellernummer

26616

Hersteller

ETR

Messbereich:

-20...25 °C

Temperatur ablesbar:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

ja

Länge Kapillar:

0 m

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

0 °C

Mit Display:

nein

Differenzbereich/Schalthysterese:

1...1 K

Außentemperatur kompensiert:

ja

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Kontaktverriegelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe:

120 mm

Breite:

122 mm

Tiefe:

55 mm

Bimetall-Doppelthermostat zur einfachen Regelung von Dachrinnenbeheizungen. In Abhängigkeit der Eisbildung sind 2 Temperaturpunkte einstellbar. Nur für Anlagen kleiner 20 m, bei größeren Anlagen empfehlen wir eine feuchte- und temperaturabhängige Steuerung. Plusbereich: 0 bis 15 °C, Minusbereich: -15 bis 0 °C, Schaltstrom: 16 A, Montage: Aufputz, Schutzart: IP 65, CE konform.