Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT5240 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 5 X 120-240 - TTBT5240

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT5240 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 5 X 120-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 5...5

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 0,6/1 kV

  • Nennquerschnitt - 120...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264014

Artikelnummer

ETLTTBT5240

Herstellernummer

TTBT5240

Hersteller

ETL

Anzahl der Leiter:

5...5

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Nennquerschnitt:

120...240 mm²

Terminali termorestringenti per bassa tensione cavi da 3 a 5 poli per terminazione di teste cavo bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile.