Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT5010 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 5 X 4-10 BT - TTBT5010

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT5010 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 5 X 4-10 BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 5...5

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 0,6/1 kV

  • Nennquerschnitt - 4...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263987

Artikelnummer

ETLTTBT5010

Herstellernummer

TTBT5010

Hersteller

ETL

Anzahl der Leiter:

5...5

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Nennquerschnitt:

4...10 mm²

Terminali termorestringenti per bassa tensione cavi da 3 a 5 poli per terminazione di teste cavo bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile.