Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT4300 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 4 X 185-300 - TTBT4300

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT4300 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 4 X 185-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 4...4

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 0,6/1 kV

  • Nennquerschnitt - 185...300 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263970

Artikelnummer

ETLTTBT4300

Herstellernummer

TTBT4300

Hersteller

ETL

Anzahl der Leiter:

4...4

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Nennquerschnitt:

185...300 mm²

Terminali termorestringenti per bassa tensione cavi da 3 a 5 poli per terminazione di teste cavo bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile.