ETELEC ITALIA SPA - ETLTT361853A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X120-185 - TT361853A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 3
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323900801
Artikelnummer
ETLTT361853A
Herstellernummer
TT361853A
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
36 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
120...185 mm²
Nennspannung U:
30 kV
Nennspannung U0:
18 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
26...35 mm


