Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTT360951A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X35-95 3 - TT360951A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774269231

Artikelnummer

ETLTT360951A

Herstellernummer

TT360951A

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

36 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

35...95 mm²

Nennspannung U:

30 kV

Nennspannung U0:

18 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

0

Durchmesser Aderisolation:

21...30 mm

I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione armati, unipolari o tripolari con tensione nominale U0/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.