ETELEC ITALIA SPA - ETLTT242403A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X95-240 - TT242403A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8058774262812
Artikelnummer
ETLTT242403A
Herstellernummer
TT242403A
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
95...240 mm²
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
20.4...33.6 mm


