ETELEC ITALIA SPA - ETLTT242402H5 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X95-240 - TT242402H5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Geeignet für Außengebrauch - ja
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323901143
Artikelnummer
ETLTT242402H5
Herstellernummer
TT242402H5
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
95...240 mm²
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
16.8...32.8 mm


