Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTT242401H5 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X95-240 - TT242401H5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323901167

Artikelnummer

ETLTT242401H5

Herstellernummer

TT242401H5

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

95...240 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

0

Durchmesser Aderisolation:

20.8...30 mm

I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con schermatura a tubo di alluminio, unipolari o tripolari con tensione nominale U0/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.