ETELEC ITALIA SPA - ETLTT240701A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X25-70 I - TT240701A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 1
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323900726
Artikelnummer
ETLTT240701A
Herstellernummer
TT240701A
Hersteller
ETL
Ader-Zahl:
1
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
25...70 mm²







