ETELEC ITALIA SPA - ETLTT170703A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/3X35-70 I - TT170703A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 3
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8058774266872
Artikelnummer
ETLTT170703A
Herstellernummer
TT170703A
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
17 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
35...70 mm²
Nennspannung U:
15 kV
Nennspannung U0:
8.7 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
13...19 mm


