ETELEC ITALIA SPA - ETLTT170702A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/1X35-70 3 - TT170702A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Geeignet für Außengebrauch - ja
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8058774266186
Artikelnummer
ETLTT170702A
Herstellernummer
TT170702A
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
17 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
35...70 mm²
Nennspannung U:
15 kV
Nennspannung U0:
8.7 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
15...23 mm


