ETELEC ITALIA SPA - ETLTT070503A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/3X16-50 IA - TT070503A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 3
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323900825
Artikelnummer
ETLTT070503A
Herstellernummer
TT070503A
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
7.2 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
16...50 mm²
Nennspannung U:
6 kV
Nennspannung U0:
3.6 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
10.3...14.8 mm


