Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTSA4210 SCARICATORE SCONNETTIBILE MT 3PZ 10KA 42 - TSA4210

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTSA4210 SCARICATORE SCONNETTIBILE MT 3PZ 10KA 42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dauerspannung AC - 10 kV

  • Ausführung - mit Schirm

  • Bemessungsspannung AC - 10 kV

  • Anwendung - Innenbereich

  • Kriechweg - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052211710393

Artikelnummer

ETLTSA4210

Herstellernummer

TSA4210

Hersteller

ETL

Dauerspannung AC:

10 kV

Ausführung:

mit Schirm

Bemessungsspannung AC:

10 kV

Anwendung:

Innenbereich

Kriechweg:

0 mm

Höhe:

0 mm

Scaricatore di sovratensione per protezione da sovratensioni di apparecchiature di media tensione fino a 42kV. Protegge efficacemente da sovratensioni, generate da fulmini o da operazioni di manovra, le apparecchiature elettriche (quadri, cabine, trasformatori, etc.) degli impianti di media tensione, assicurandone il corretto e sicuro funzionamento. Specificamente progettato per connessione in accoppiamento posteriore a terminali sconnettibili a T asimmetrico Etelec serie TS.