Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS836120240 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 36KV 120-240 H5 - TS836120240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 1...1

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 18/30 kV

  • Nennquerschnitt - 120...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323906704

Artikelnummer

ETLTS836120240

Herstellernummer

TS836120240

Hersteller

ETL

Anzahl der Leiter:

1...1

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

18/30 kV

Nennquerschnitt:

120...240 mm²

Terminali sconnettibili a cono esterno asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 36kV, corrente massima 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame oppure tubo rigido di alluminio. Kit per 3 terminazioni unipolari 120-240 mm2 H5