Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS630S01 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/70MM2 - TS630S01

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTS630S01 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/70MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Aufschub (Push-on)

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323909811

Artikelnummer

ETLTS630S01

Herstellernummer

TS630S01

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Aufschub (Push-on)

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

Gummi

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

25...95 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

6

Durchmesser Aderisolation:

17...22.4 mm

Terminali sconnettibili cono esterno a T asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo afili o a nastri in rame