ETELEC ITALIA SPA - ETLTS630120185 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 120-185 - TS630120185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Art des Endverschlusses - Aufschub (Push-on)
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - Gummi
Packung
1 ST
EAN
8053323900306
Artikelnummer
ETLTS630120185
Herstellernummer
TS630120185
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Aufschub (Push-on)
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
Gummi
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Form des Kabelschuhs:
Schraubanschluss
Nennquerschnitt:
120...185 mm²
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
4
Durchmesser Aderisolation:
20...27 mm


