ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273248 SCONNETTIBILE SIMMETRICO ENEL MATR. 2732 - TS273248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 1...1
Ausführung - Warmschrumpf
Spannungsreihe - 12/20 kV
Nennquerschnitt - 50...50 mm²
Packung
1 ST
EAN
8053323907305
Artikelnummer
ETLTS273248
Herstellernummer
TS273248
Hersteller
ETL
Anzahl der Leiter:
1...1
Ausführung:
Warmschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
50...50 mm²
Terminale Sconnettibile a cono esterno a ??T?? simmetrico a matricola enel 273248 per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24kV, con portata massima di 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a tubo in alluminio o a fili in rame. Con elemento di giunzione per connessione in accoppiamento


