Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273227 SCONNETTIBILE SIMMETRICO ENEL MATR. 2732 - TS273227

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art des Endverschlusses - Aufschub (Push-on)

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323907312

Artikelnummer

ETLTS273227

Herstellernummer

TS273227

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Aufschub (Push-on)

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

Gummi

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

70...120 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

4

Durchmesser Aderisolation:

17.6...26.6 mm

Terminale Sconnettibile a cono esterno a ??T?? simmetrico a matricola enel 273227 per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24kV, con portata massima di 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a tubo in alluminio o a fili in rame. Con elemento di giunzione per connessione in accoppiamento