Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273178 SCONNETTIBILE 250A ENEL MATR. 273178 - TS273178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art des Endverschlusses - Aufschub (Push-on)

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323901181

Artikelnummer

ETLTS273178

Herstellernummer

TS273178

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Aufschub (Push-on)

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

Gummi

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

1

Durchmesser Aderisolation:

23.1...25 mm

I terminali sconnettibili TSS a squadra OMOLOGATO ENEL, consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. Sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo A.