Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273171 SCONNETTIBILE 250 A ENEL MATR. 273171 - TS273171

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273171 SCONNETTIBILE 250 A ENEL MATR. 273171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art des Endverschlusses - Aufschub (Push-on)

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323909743

Artikelnummer

ETLTS273171

Herstellernummer

TS273171

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Aufschub (Push-on)

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

Gummi

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

35...50 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

6

Durchmesser Aderisolation:

14.9...21.8 mm

Terminali sconnettibili a cono esterno a squadra matricola enel 273171 per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 250 A ? interfaccia A ? con capocorda a serraggio meccanico e spina di contatto idonei per cavi conconduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a tubo rigido di alluminio