ETELEC ITALIA SPA - ETLTS1250S13 SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 36/630MM2 - TS1250S13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Aufschub (Push-on)
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - Gummi
Packung
1 ST
EAN
8053323909934
Artikelnummer
ETLTS1250S13
Herstellernummer
TS1250S13
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Aufschub (Push-on)
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
Gummi
Bemessungsspannung Um:
36 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Form des Kabelschuhs:
Schraubanschluss
Nennquerschnitt:
630...630 mm²
Nennspannung U:
30 kV
Nennspannung U0:
18 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
6
Durchmesser Aderisolation:
40.3...46.9 mm


